Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 415VAC; lNenn: 32A; Pole: 3; Stecker SMISSLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S403M-C32 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 3
ABB S403M-C32 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 3
Artikel-Nr.:
     2805-S403M-C32
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS573001R0324
EAN/GTIN:
     7612270102990
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Hersteller: ABB
Montage: Stecker SMISSLINE
Nennspannung: 415V AC
Betriebstemperatur: -25...60°C
Nennstrom: 32A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 0,75...35mm2
Äußere Abmessungen: 54x91x82mm
Entspricht Norm: IEC EN 60947-2;IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: S400M
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 3
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,01*
€ 119,00*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,72*
€ 122,43*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 98,23*
€ 126,73*
€ 5,46*
ab € 107,03*
€ 127,65*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,94*
€ 127,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CCA880211R0001
ab € 46,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.