Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; 4PDT; ON-ON; 9A/250VAC; 20A/30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-S42F
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     S42F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 4 polig
hebelschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: Panel
Kontaktbeschichtung: versilbert;Kupfer
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäuseabmessungen: 34,2x36,5x33,3mm
Montageabmessungen: Ø12,5mm
Ausgänge: Verbinder 6,35mm
Elektrische Lebensdauer: 25000 Zyklen
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: 4PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 9A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20A / 30V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebelmaterial: Messing
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 17,5mm
Einheitspreis: Nein
Hebelkappe: Chrom
Herstellerserie: S
Anzahl Positionen: 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,04*
€ 23,34*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,55*
€ 25,60*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 16,20*
€ 31,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NKK Switches
AT504M
ab € 0,426*
Zubehör
NKK Switches
AT508
ab € 0,498*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.