Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; ZH; 1,5mm; PIN: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; ZH; 1,5mm; PIN: 5
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; ZH; 1,5mm; PIN: 5
Artikel-Nr.:
     2805-S5B-ZR-SM4A-TF
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     S5B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 1A
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: ZH
Kontaktraster: 1,5mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, leiterplattenbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,554*
44 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,441*
€ 0,67*
10
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,108* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
ZHR-5
ab € 0,0304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.