Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPST; ON-OFF; 30A/250VAC; S; Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-S821
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     S821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter 2polig
hebelschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: Panel
Kontaktbeschichtung: versilbert;Kupfer
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäuseabmessungen: 42x24x46mm
Montageabmessungen: Ø12,5mm
Ausgänge: geschraubt
Elektrische Lebensdauer: 25000 Zyklen
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 30A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 30A / 48V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebelmaterial: Messing
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 22mm
Hebelkappe: Chrom
Herstellerserie: S
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: nkk kippschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,64*
€ 32,41*
€ 8,95*
ab € 19,49*
€ 32,47*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 24,16*
€ 43,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NKK Switches
AT504M
ab € 0,426*
Zubehör
NKK Switches
AT508
ab € 0,498*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.