Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPST; ON-OFF; 15A/250VDC; S; Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
NKK Switches Tafelmontage Kippschalter 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus 30 A, Schraub
NKK Switches Tafelmontage Kippschalter 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus 30 A, Schraub
NKK Switches Tafelmontage Kippschalter 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus 30 A, Schraub
Artikel-Nr.:
     2805-S821D
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     S821D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: Panel
Kontaktbeschichtung: versilbert;Kupfer
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäuseabmessungen: 42x24x46mm
Montageabmessungen: Ø12,5mm
Ausgänge: geschraubt
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 15A / 250V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebelmaterial: Messing
Hebel-Art: flach
Hebelhöhe: 27mm
Einheitspreis: Nein
Hebelkappe: Chrom
Herstellerserie: S
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,85*
€ 35,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 29,11*
€ 43,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 105 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.