Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 25V; 0,5A; 0,3W; SOT23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 25V; 0,5A; 0,3W; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 25V; 0,5A; 0,3W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-S9013-L-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     S9013-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 150MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 25V
Transistorverstärkung: 120...200
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0477*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,00954* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 0,1889*
€ 0,22479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Packung
ab 15000000 Packungen
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.