Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; ON-OFF-(ON); 6A/250VAC; S


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S9AW
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     S9AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 3-pol ein-aus
hebelschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: Panel
Kontaktbeschichtung: versilbert;Kupfer
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäuseabmessungen: 30x18x30,5mm
Montageabmessungen: Ø12,5mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 25000 Zyklen
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20A / 30V DC
Schaltweise: ON-OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebelmaterial: Messing
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 17,5mm
Hebelkappe: Chrom
Herstellerserie: S
Anzahl Positionen: 3
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 3 polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.