Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; Sechskant,Steckschlüssel; Befestigung: 1/2"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; Sechskant,Steckschlüssel; Befestigung: 1/2"
Artikel-Nr.:
     2805-SA.129-9H-4
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     129-9H-4
EAN/GTIN:
     8414909235579
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Hersteller: IRIMO
Befestigung: 1/2"
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: Sechskant;Steckschlüssel
Schlüsselgröße: HEX 4mm;HEX 5mm;HEX 6mm;HEX 8mm;HEX 10mm;HEX 7mm;HEX 12mm;HEX 14mm;HEX 17mm
Anzahl im Set/Package: 9Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,74*
€ 66,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,99*
€ 64,25
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,63*
€ 57,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,84*
€ 53,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,20*
€ 51,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,07*
€ 50,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,06*
€ 42,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.