Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; Ø: 4÷12mm; Dünnblech; 1/4" (6,3mm); Stufen: 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer; Ø: 4÷12mm; Dünnblech; 1/4" (6,3mm); Stufen: 9
Bohrer; Ø: 4÷12mm; Dünnblech; 1/4" (6,3mm); Stufen: 9
Artikel-Nr.:
     2805-SA.228-SD
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     228-SD
EAN/GTIN:
     7311518277048
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Hersteller: BAHCO
Stufenanzahl: 9
Werkzeuganwendung: Dünnblech
Halter-Art: 1/4" (6,3mm)
Einheitspreis: Nein
Länge des Arbeitsteils: 40mm
Eigenschaften der Bohrer: Werkzeuge mit einer Titannitritschicht (TIN) für Verbesserung der Oberflächenhärte und Verringerung der Wärmeentwicklung;verformt nicht das bearbeitete Material
Bohrerdurchmesser: 4...12mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: stufig;konisch;mehrstufig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,63*
€ 24,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,73*
€ 24,11*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,99*
€ 25,07*
7 Tage
153
Frei Haus
ab € 17,66*
€ 31,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.