Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Ring-Maul; 32mm; L. ges: 350mm; Stahl; Anhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SA.25-32-1
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     25-32-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Hersteller: IRIMO
Material: Stahl
Entspricht Norm: ISO 10102
Gesamtlänge: 350mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Verpackungs-Art: Anhänger
Schlüssel-Art: Ring-Maul
Schlüsseleigenschaften: verchromte Schlüsseloberfläche;Ringkopf um 15° abgewinkelt
Schlüsselgröße: 32mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.