Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer; für Elektriker; gerade; L.Werkzeug: 180mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messer; für Elektriker; gerade; L.Werkzeug: 180mm; 1kVAC
Messer; für Elektriker; gerade; L.Werkzeug: 180mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-SA.2820VDE
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2820VDE
EAN/GTIN:
     7314151605476
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: BAHCO
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: EN 60900
Werkzeug-Typ: Messer
Länge der Spitze: 55,5mm
Länge des Werkzeugs: 180mm
Klingen-Art: gerade
Werkzeug-Art: für Elektriker
Standardausstattung: Schutzkappe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,67*
€ 15,96*
€ 4,00*
ab € 13,04*
€ 18,45*
€ 5,90*
ab € 12,60*
€ 18,48*
€ 6,90*
ab € 15,55*
€ 21,95*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,74*
€ 23,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.