Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Phillips; PH4; L.Klingen: 200mm; L. ges: 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Phillips; PH4; L.Klingen: 200mm; L. ges: 320mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.409-4-200
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     409-4-200
EAN/GTIN:
     8414909207446
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Hersteller: IRIMO
Entspricht Norm: DIN ISO 8764;DIN 5260
Gesamtlänge: 320mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Länge der Spitze: 200mm
Eigenschaften der Werkzeuge: ergonomischer zweikomponentiger Griff
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.