Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Torx®; TX05; L.Klingen: 75mm; L. ges: 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Torx®; TX05; L.Klingen: 75mm; L. ges: 165mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.414-5-75
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     414-5-75
EAN/GTIN:
     8414909242270
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Hersteller: IRIMO
Gesamtlänge: 165mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Länge der Spitze: 75mm
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften der Werkzeuge: ergonomischer zweikomponentiger Griff
Ausführung der Lötspitze: Torx®
Bit-Größe: TX05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.