Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; isoliert; Phillips,flach; 6Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher; isoliert; Phillips,flach; 6Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-SA.459V-6-C
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     459V-6-C
EAN/GTIN:
     8414909210941
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Hersteller: IRIMO
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Schraubendreher-Art: isoliert
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Einheitspreis: Nein
Anzahl im Set/Package: 6Stk.
Ausführung der Lötspitze: Phillips;flach
Bit-Größe: PH1;PH2;SL 4;SL 5,5;SL 6,5;SL 2,5
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,49*
€ 60,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,99*
€ 58,30
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,61*
€ 57,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,75*
€ 55,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,72*
€ 53,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,27*
€ 51,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,09*
€ 44,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.