Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatz; Steckschlüssel,Torx®; TX25; 3/8"; 60mm; legierter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufsatz; Steckschlüssel,Torx®; TX25; 3/8"; 60mm; legierter Stahl
Aufsatz; Steckschlüssel,Torx®; TX25; 3/8"; 60mm; legierter Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-SA.7409TORX-T25
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7409TORX-T25
EAN/GTIN:
     7314153001771
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Hersteller: BAHCO
Befestigung: 3/8"
Material: legierter Stahl
Entspricht Norm: DIN 3120;ISO 1174
Werkzeug-Typ: Aufsatz
Aufsatzlänge: 60mm
Schlüssel-Art: Torx®;Steckschlüssel
Einheitspreis: Nein
Schlüsseleigenschaften: polierte Schlüsseloberfläche
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Bit-Größe: TX25
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,86*
€ 7,30*
€ 5,90*
ab € 6,42*
€ 9,68*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,80*
€ 9,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.