Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-SA.7409TORX-T27 Herst.-Nr.: 7409TORX-T27 EAN/GTIN: 7314153001788 |
| |
|
| | |
| Hersteller: BAHCO Befestigung: 3/8" Material: legierter Stahl Entspricht Norm: DIN 3120;ISO 1174 Werkzeug-Typ: Aufsatz Aufsatzlänge: 45mm Schlüssel-Art: Torx®;Steckschlüssel Schlüsseleigenschaften: polierte Schlüsseloberfläche Bit-Größe: TX27 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, 3/8 steckschlüsseleinsatz torx (innen), stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) tx 27 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,85* | € 7,28* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,51* | € 9,94* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,25* | € 11,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|