Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Phillips; Präzision; PH0; ESD; L.Klingen: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SA.801-0-50ESD
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     801-0-50ESD
EAN/GTIN:
     8412243589426
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Hersteller: LINDSTRÖM
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1;DIN ISO 8764;IEC 61340-5-1-ESD;DIN 5260
Gesamtlänge: 137mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: Präzision
Länge der Spitze: 50mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;ergonomischer Griff mit drehbarem Endstück;verchromte Spitze;Spitze brüniert
Grifflänge: 87mm
Ausführung: ESD
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,67*
€ 5,67*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 5,96*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 7,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.