Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; verstellbar; Backenöffnung max: 31mm; industriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüssel; verstellbar; Backenöffnung max: 31mm; industriell
Schlüssel; verstellbar; Backenöffnung max: 31mm; industriell
Artikel-Nr.:
     2805-SA.8072IP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8072 IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel bahco
Hersteller: BAHCO
Entspricht Norm: BS 6333;ISO 6787;ASME B107.8M - 1996;DIN 3117
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Verpackungs-Art: industriell
Schlüssel-Art: verstellbar
Backenöffnung max.: 31mm
Schlüsseleigenschaften: gehärtet;phosphatiert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 20,80*
€ 30,91*
€ 4,90*
ab € 28,05*
€ 37,72*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,62*
€ 38,51*
7 Tage
2029
Frei Haus
ab € 26,86*
€ 43,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
8074
ab € 50,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.