Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatz; 12-kant,Steckschlüssel; 1/4"; L.Aufsatz: 24,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufsatz; 12-kant,Steckschlüssel; 1/4"; L.Aufsatz: 24,7mm
Aufsatz; 12-kant,Steckschlüssel; 1/4"; L.Aufsatz: 24,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.A6700DM-5.5
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     A6700DM-5.5
EAN/GTIN:
     7314151821678
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Hersteller: BAHCO
Befestigung: 1/4"
Material: legierter Stahl
Entspricht Norm: DIN 3120;ISO 1174;DIN 3124;ISO 2725
Werkzeug-Typ: Aufsatz
Aufsatzlänge: 24,7mm
Schlüssel-Art: Steckschlüssel;12-kant
Schlüsseleigenschaften: polierte Schlüsseloberfläche
Ausführung: dünnwandig
Größe der Buchse: 5,5mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 5,59*
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 7,40*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,19*
€ 7,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.