Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; Phillips,flach; BahcoFit; Karton,Schachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco B219.006 Handschraubendreher
Bahco B219.006 Handschraubendreher
Bahco B219.006 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     2805-SA.B219.006
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     B219.006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Hersteller: BAHCO
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;verchromte Spitze;ergonomischer Griff;Spitze brüniert
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Verpackungs-Art: Karton;Schachtel
Einheitspreis: Nein
Anzahl im Set/Package: 6Stk.
Herstellerserie: BahcoFit
Ausführung der Lötspitze: Phillips;flach
Bit-Größe: PH1;PH2;5,5x1,0mm;3,0x0,5mm;6,5x1,2mm;4,0x0,8mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,73*
€ 18,20*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,52*
€ 27,48*
€ 8,95*
ab € 20,08*
€ 28,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,80*
€ 37,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1253101
ab € 44,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.