Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-SA.BE8600S Herst.-Nr.: BE-8600S EAN/GTIN: 7314150033126 |
| |
|
| | |
| Hersteller: BAHCO Max. Betriebsspannung: 1kV AC Entspricht Norm: EN 60900;DIN EN 90900 Gesamtlänge: 162mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Schraubendreher-Art: isoliert Material der Spitze: extra Vanadium Stahl Material des Handgriffs: Elastomer;Polypropylen Länge der Spitze: 60mm Eigenschaften der Schraubendreher: Multikomponenten Griff;verchromte Spitze;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Farbe des Griffs erleichtert die Identifizierung des Endstückes;Spitze brüniert Werkzeuganwendung: für Elektriker Einheitspreis: Nein Herstellerserie: ERGO® #Werbeaktionen: maintenance_202308 Ausführung der Lötspitze: Phillips Bit-Größe: PH0 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schraubendreher ph0, vde-schraubendreher (schlitz) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,85* | € 8,62* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,77* | € 8,77* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,04* | € 8,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,64* | € 9,47* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,99* | € 10,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|