Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; Phillips; PH2; L.Klingen: 100mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; isoliert; Phillips; PH2; L.Klingen: 100mm; 1kVAC
Schraubendreher; isoliert; Phillips; PH2; L.Klingen: 100mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-SA.BE8620S
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8620S
EAN/GTIN:
     7314150033140
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Hersteller: BAHCO
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: EN 60900;DIN EN 90900
Gesamtlänge: 222mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Material der Spitze: extra Vanadium Stahl
Material des Handgriffs: Elastomer;Polypropylen
Länge der Spitze: 100mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Multikomponenten Griff;verchromte Spitze;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Farbe des Griffs erleichtert die Identifizierung des Endstückes;Spitze brüniert
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: ERGO®
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH2
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,81*
€ 14,32*
€ 4,00*
ab € 10,36*
€ 14,45*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,36*
€ 14,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,53*
€ 16,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,64*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8040S
ab € 6,81*
Zubehör
Bahco
BE-8601
ab € 5,33*
Zubehör
Bahco
BE-8704S
ab € 6,55*
Zubehör
Bahco
BE-8915S
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.