Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer; pneumatisch; 6,2bar; 340l/min; 83dBA; L: 235mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer; pneumatisch; 6,2bar; 340l/min; 83dBA; L: 235mm
Winkelschleifer; pneumatisch; 6,2bar; 340l/min; 83dBA; L: 235mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.BP823
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BP823
EAN/GTIN:
     7314150135004
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Hersteller: BAHCO
Lärmbelastung: 83dBA
Drehzahl: 10000Umdr./Min
Länge: 235mm
Werkzeug-Typ: Winkelschleifer
Werkzeuganwendung: für Werkstattarbeiten
Einheitspreis: Nein
Ausführung: pneumatisch
Anschlüsse: 1/4"
Durchmesser der Scheibe: 125mm
Versorgungsdruck: 6,2bar
Luftverbrauch: 340l/min
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 268,46*
€ 322,32*
Frei Haus
ab € 263,29*
€ 322,68*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,65*
€ 330,43*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 310,08*
€ 365,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,21*
€ 434,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,54*
€ 433,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,93*
€ 397,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,41*
€ 384,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,08*
€ 369,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.