Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenschere; Stahl; Ø20mm max; L; ERGO®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gartenschere; Stahl; Ø20mm max; L; ERGO®
Gartenschere; Stahl; Ø20mm max; L; ERGO®
Artikel-Nr.:
     2805-SA.PX-L2
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     PX-L2
EAN/GTIN:
     7311518233853
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Hersteller: BAHCO
Werkzeug-Typ: Gartenschere
Material der Spitze: Stahl
Material des Handgriffs: Verbundwerkstoff
Größe: L
Schneidebereich: Ø20mm max
Herstellerserie: ERGO®
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,91*
€ 45,95*
€ 4,00*
ab € 33,13*
€ 46,31*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 44,78*
€ 62,70*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,18*
€ 63,04*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 46,74*
€ 63,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.