Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p975634 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7311518233853 |
| |
|
| | |
| - Baum- und Rebscheren, die im Zuge des ERGO-Prozesses entwickelt wurden
- Drei verschiedene Schneidkopfgrößen verfügbar - je nach Anwendungsgebiet ausgelegt
- Die vertikalen und seitlichen Neigungen des Schneidkopfes ermöglichen es, Arm und Hand in einer neutralen Position zu halten
- Spezialschliff für ziehenden Schnitt - erleichtert das Eindringen in das Holz für einen sauberen Schnitt
- Fließende ergonomische Griffform ohne Druckpunkte, oberer Griff elastomerbeschichtet
- Form und Größe der Griffe sind der Handgröße angepasst
- In drei Griffgrößen lieferbar: S (klein), M (mittel) oder L (groß)
- Alle Schneidköpfe mit allen Griffgrößen variierbar
- PX-M2-L für Linkshänder
- Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch die ergonomische Bauweise
- Weniger Ermüdung und Beschwerden dank der Schrägstellungen des Schneidkopfs
- Erhöhter Komfort mit elastomerbeschichteten, geschwungenen Griffen
- Hohle Innenfläche der Klinge für weniger Reibung und Verkleben
- Speziell geschliffene Klingen für langanhaltende Schärfe
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blumenschere, Gartenschere, Rebenschere, Rebschere, rebschere, Bahco, ERGO, 20-mm-Bypass-Rebscheren, mit, feststehendem, Griff |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 43,23* | € 58,53* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,16* | € 59,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 44,99* | € 59,71* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 44,64* | € 60,62* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,90* | € 61,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|