Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere; für Kabel; L.Werkzeug: 130mm; L.Klingen: 50mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schere; für Kabel; L.Werkzeug: 130mm; L.Klingen: 50mm; 1kVAC
Schere; für Kabel; L.Werkzeug: 130mm; L.Klingen: 50mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-SA.SC127V
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SC127V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
elektrikerschere 130mm
elektrikerschere
Hersteller: BAHCO
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: IEC 60900
Werkzeug-Typ: Schere
Länge der Spitze: 50mm
Werkzeuganwendung: für Kabel
Länge des Werkzeugs: 130mm
Werkzeugmaterial: Stahl
Zangen/Messer Eigenschaften: Abisolieren von Rundleitungen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,84*
€ 24,81*
€ 8,95*
ab € 17,12*
€ 24,91*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,77*
€ 27,15*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 16,69*
€ 28,16*
€ 6,90*
ab € 22,15*
€ 30,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.