Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere; für Kabel; L.Werkzeug: 150mm; L.Klingen: 38mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schere; für Kabel; L.Werkzeug: 150mm; L.Klingen: 38mm; 1kVAC
Schere; für Kabel; L.Werkzeug: 150mm; L.Klingen: 38mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-SA.SC150NGV
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SC150NGV
EAN/GTIN:
     7314150121854
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
elektrikerschere 150mm
elektrikerschere
Hersteller: BAHCO
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: IEC 60900
Werkzeug-Typ: Schere
Länge der Spitze: 38mm
Werkzeuganwendung: für Kabel
Einheitspreis: Nein
Länge des Werkzeugs: 150mm
Werkzeugmaterial: Stahl
Zangen/Messer Eigenschaften: Abisolieren von Rundleitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,69*
€ 35,58*
€ 8,95*
ab € 25,66*
€ 35,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 28,67*
€ 40,30*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,13*
€ 41,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.