Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 1+2; Pole: 3; In 8/20us: 25kA; 320VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SA1B3PA320R
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     SA1B3PA320R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsableiter 1phasig
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 320V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 1+2
Stoßstrom In (8/20)µs: 25kA
Schutzniveau max. bei Stoßstrom: 1,4kV
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Stoßstrom In (10/350)µs: 25kA
Anzahl der Pole: 3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 338,14*
€ 433,82*
Frei Haus
ab € 603,95*
€ 723,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,82*
€ 516,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,92*
€ 508,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,26*
€ 454,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,75*
€ 437,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,14*
€ 402,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.