Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 6÷32VDC; 15A; 24÷600VAC; SAL; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 6÷32VDC; 15A; 24÷600VAC; SAL; 1-phasen
Relais: Halbleiter; USteuer: 6÷32VDC; 15A; 24÷600VAC; SAL; 1-phasen
Artikel-Nr.:
     2805-SAL961360
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SAL961360
EAN/GTIN:
     3760283307582
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -55...100°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 22,5x90x112mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 15A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SAL
Steuerspannung: 6...32V DC
Schaltspannung: 24...600V AC
Bauart: Kühlkörper
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38
Frei Haus
ab € 56,78*
€ 61,67*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 39,72*
€ 69,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.