Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 6-32 VDC, nullspannungsschaltend, 24-600 VAC, 15 A, DIN-Schien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 6-32 VDC, nullspannungsschaltend, 24-600 VAC, 15 A, DIN-Schien
Halbleiterrelais, 6-32 VDC, nullspannungsschaltend, 24-600 VAC, 15 A, DIN-Schien
Artikel-Nr.:
     4502-45P4643
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SAL961360
EAN/GTIN:
     3760283307582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, SAL961360, Celduc Relais Halbleiterrelais für platzsparendes Design und ist mit seinem Kühlkörper sofort einsatzbereit. Dieses Produkt hat Klemmenschutz durch abnehmbare transparente Abdeckung mit optionalen Etiketten.
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
15 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Spannung:
24-600 VAC
Steuerspannung:
6-32 VDC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
38
Frei Haus
ab € 56,78*
€ 61,67*
1
€ 6,90*
ab € 39,72*
€ 69,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 38 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 380 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 38 Stück
Mindestbestellmenge: 38 Stück ( entspricht € 2.343,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.