Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Anschlusskabel
>
Artikel
Kabel; 75Ω; 1m; Koaxialbuchse 9,5 mm,Koaxialstecker 9,5 mm; PVC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2805
Artikel-Nr.:
2805-SAT-M/F-0100-WH
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
66612
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Hersteller:
Goobay
Kontaktbeschichtung:
vernickelt
Wellenwiderstand:
75Ω
Material für Leitungsisolation:
PVC
Außendurchmesser:
5mm
Farbe der Isolierung:
weiß
Ader-Art:
CCS
Aderdurchmesser:
0,5mm
Schirmaufbau:
Al Folie;Geflecht aus Aluminiumdraht;geschirmt zweifach
Kabellänge:
1m
Verbindungskabel-Typ:
Koaxial Antenne
Bauart Kabel/Anschluss:
Koaxialstecker 9,5 mm;Koaxialbuchse 9,5 mm
Eigenschaften des Verbindungskabels:
geschirmte Verbindung;Abschirmungsklasse A
... >
Lager 2805
>
Verbindungskabel
>
Koaxial-Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
,
Kabel F-Stecker
,
SAT-Anschlusskabel
,
Sat-Antennenkabel
,
f-stecker kabel 1,0m
,
f-stecker kabel
,
koax-anschlusskabel goobay
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
40
€ 9,90*
ab € 1,54*
€ 2,17*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 2,19*
Lager 1039
6 Tage
40
€ 6,99*
ab € 2,22*
€ 3,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,83*
€ 26,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 58808 Koaxialkabel 3C-2V 2 m Weiß
Goobay
58808
ab € 1,84*
Zubehör
Goobay 58810 Koaxialkabel 3C-2V 5 m Weiß
Goobay
58810
ab € 3,36*
Zubehör
Goobay 67354 Koaxialkabel 2,5 m IEC Weiß
Goobay
67354
ab € 1,52*
Zubehör
Goobay 67359 Koaxialkabel 1,5 m IEC Weiß
Goobay
67359
ab € 1,02*
Zubehör
Goobay 70389 Koaxialkabel 10 m Schwarz
Goobay
70389
ab € 10,38*
Zubehör
Goobay 70420 Koaxialkabel 3 m Weiß
Goobay
70420
ab € 7,62*
Zubehör
Goobay 70455 Koaxialkabel 1 m Schwarz
Goobay
70455
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen