Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Anschlusskabel
>
Artikel
Goobay 58810 Koaxialkabel 3C-2V 5 m Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-96122182
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
58810
EAN/GTIN:
4040849588105
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
3C-2V
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
95 dB
Äußerer Manteldurchmesser
5.4 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Leitergröße
0.5 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Kabel-Klasse
A+
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
,
Kabel F-Stecker
,
SAT-Anschlusskabel
,
Sat-Antennenkabel
,
sat-anschlusskabel 5 m
,
f-stecker kabel
,
koax-anschlusskabel goobay
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,36*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 11525 Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Schwarz
Goobay
11525
ab € 0,53*
Zubehör
Goobay 66612 Koaxialkabel 1 m Weiß
Goobay
66612
ab € 1,24*
Zubehör
Goobay 67353 Koaxialkabel 1,5 m IEC Weiß
Goobay
67353
ab € 1,46*
Zubehör
Goobay 67359 Koaxialkabel 1,5 m IEC Weiß
Goobay
67359
ab € 1,02*
Zubehör
Goobay 70417 Koaxialkabel 2 m Weiß
Goobay
70417
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen