Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,Micro-USB-B-Stecker; 2m; weiß; 2,1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SAVKABELCL-124
Hersteller:
     SAVIO
Herst.-Nr.:
     SAVKABELCL-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb-a micro usb kabel 2m
Hersteller: SAVIO
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 2m
Betriebsstrom max.: 2,1A
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Micro-USB-B-Stecker
Ausführung: USB 2.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SAVIO:
SAVIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.