Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; magnetisch,USB 2.0; 1m; schwarz; 480Mbps; Textil; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SAVKABELCL-152
Hersteller:
     SAVIO
Herst.-Nr.:
     SAVKABELCL-152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a stecker auf b stecker 1...
Hersteller: SAVIO
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1m
Betriebsstrom max.: 3A
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Micro-USB-B-Stecker;Apple Lightning-Stecker;USB C-Stecker
Ausführung: USB 2.0;magnetisch
Ummantelung: Textil
Standard: Quick Charge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SAVIO:
SAVIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.