Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; magnetisch,USB 2.0; 1m; blau; 480Mbps; Textil; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Savio CL-154 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Blau
Savio CL-154 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Blau
Savio CL-154 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Blau
Artikel-Nr.:
     2805-SAVKABELCL-154
Hersteller:
     SAVIO
Herst.-Nr.:
     SAVKABELCL-154
EAN/GTIN:
     5901986046721
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: SAVIO
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Farbe der Isolierung: blau
Kabellänge: 1m
Betriebsstrom max.: 3A
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Micro-USB-B-Stecker;Apple Lightning-Stecker;USB C-Stecker
Ausführung: USB 2.0;magnetisch
Ummantelung: Textil
Standard: Quick Charge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SAVIO:
SAVIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.