Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB C-Stecker; 1m; schwarz; 480Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SAVKABELCL-172
Hersteller:
     SAVIO
Herst.-Nr.:
     SAVKABELCL-172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a auf c 1m
Hersteller: SAVIO
Leistung: 60W
Verwendeten Displays-Art: LCD
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1m
Betriebsstrom max.: 3A
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB C-Stecker
Ausführung: USB 2.0
Ummantelung: Textil
Standard: Quick Charge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SAVIO:
SAVIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.