Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; Hydraulikschläuche; W: 12mm; Bindung: 12÷14,2mm; SBC; W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SBC13
Hersteller:
     MPC Industries
Herst.-Nr.:
     SBC13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch
Hersteller: MPC INDUSTRIES
Farbe: schwarz
Eigenschaften der Kabelbinder: schnelle Montage
Breite der Kabelbinder: 12mm
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Material der Kabelbinder: verzinkter Stahl
Anwendung der Kabelzubehörteile: Hydraulikschläuche
Ausführung: Industrie
Herstellerserie: SBC
DIN Norm: DIN 3021
Bindebereich: 12...14,2mm
Standard: W1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,257*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.