Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; Hydraulikschläuche; W: 12mm; Bindung: 13,3÷15,8mm; SBC; W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SBC14
Hersteller:
     MPC Industries
Herst.-Nr.:
     SBC14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch
Hersteller: MPC INDUSTRIES
Farbe: schwarz
Eigenschaften der Kabelbinder: schnelle Montage
Breite der Kabelbinder: 12mm
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Material der Kabelbinder: verzinkter Stahl
Anwendung der Kabelzubehörteile: Hydraulikschläuche
Ausführung: Industrie
Herstellerserie: SBC
DIN Norm: DIN 3021
Bindebereich: 13,3...15,8mm
Standard: W1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1950 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.