Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; Hydraulikschläuche; W: 12mm; Bindung: 14,9÷17,5mm; SBC; W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SBC16
Hersteller:
     MPC Industries
Herst.-Nr.:
     SBC16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch
Hersteller: MPC INDUSTRIES
Farbe: schwarz
Eigenschaften der Kabelbinder: schnelle Montage
Breite der Kabelbinder: 12mm
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Material der Kabelbinder: verzinkter Stahl
Anwendung der Kabelzubehörteile: Hydraulikschläuche
Ausführung: Industrie
Herstellerserie: SBC
DIN Norm: DIN 3021
Bindebereich: 14,9...17,5mm
Standard: W1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1550 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.