Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; Hydraulikschläuche; W: 12mm; Bindung: 21÷24,7mm; SBC; W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SBC23
Hersteller:
     MPC Industries
Herst.-Nr.:
     SBC23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch
Hersteller: MPC INDUSTRIES
Farbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften der Kabelbinder: schnelle Montage
Breite der Kabelbinder: 12mm
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Material der Kabelbinder: verzinkter Stahl
Anwendung der Kabelzubehörteile: Hydraulikschläuche
Ausführung: Industrie
Herstellerserie: SBC
DIN Norm: DIN 3021
Bindebereich: 21...24,7mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Standard: W1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.