Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; Hydraulikschläuche; W: 12mm; Bindung: 24,3÷28mm; SBC; W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SBC26
Hersteller:
     MPC Industries
Herst.-Nr.:
     SBC26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch
Hersteller: MPC INDUSTRIES
Farbe: schwarz
Eigenschaften der Kabelbinder: schnelle Montage
Breite der Kabelbinder: 12mm
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Material der Kabelbinder: verzinkter Stahl
Anwendung der Kabelzubehörteile: Hydraulikschläuche
Ausführung: Industrie
Herstellerserie: SBC
DIN Norm: DIN 3021
Bindebereich: 24,3...28mm
Standard: W1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 650 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.