Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 2mH; 120mΩ; 250VAC; -25÷120°C; SC; 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 2mH; 120mΩ; 250VAC; -25÷120°C; SC; 2A
Drossel: Draht; THT; 2mH; 120mΩ; 250VAC; -25÷120°C; SC; 2A
Artikel-Nr.:
     2805-SC-02-20JS
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SC-02-20JS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzentstörfilter
Ringkerndrossel
netzentstörfilter 2a
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 0,12Ω
Betriebsspannung: 250V AC
Maximalstrom: 2A
Induktivität: 2mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: SC
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,58*
€ 4,41*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 4,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK878B
ab € 249,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.