Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 6,2mH; 250VAC; 180mΩ; -25÷120°C; SC; 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SC-02-E620H
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SC-02-E620H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 0,18Ω
Betriebsspannung: 250V AC
Maximalstrom: 2A
Induktivität: 6,2mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: SC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.