Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 29mH; 150mΩ; 250VAC; -25÷120°C; SC; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 29mH; 150mΩ; 250VAC; -25÷120°C; SC; 4A
Drossel: Draht; THT; 29mH; 150mΩ; 250VAC; -25÷120°C; SC; 4A
Artikel-Nr.:
     2805-SC-04-200JV
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SC-04-200JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzentstörfilter
Ringkerndrossel
netzentstörfilter 4a
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 0,15Ω
Betriebsspannung: 250V AC
Maximalstrom: 4A
Induktivität: 29mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: SC
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 9,03*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,70*
€ 10,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 1120 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.