Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 12mH; 250VAC; 75mΩ; -25÷120°C; SC; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 12mH; 250VAC; 75mΩ; -25÷120°C; SC; 4A
Drossel: Draht; THT; 12mH; 250VAC; 75mΩ; -25÷120°C; SC; 4A
Artikel-Nr.:
     2805-SC-04-E120JKH
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SC-04-E120JKH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 75mΩ
Betriebsspannung: 250V AC
Maximalstrom: 4A
Induktivität: 12mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: SC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.