Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 2mH; 28mΩ; 250VAC; -25÷120°C; SC; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 2mH; 28mΩ; 250VAC; -25÷120°C; SC; 10A
Drossel: Draht; THT; 2mH; 28mΩ; 250VAC; -25÷120°C; SC; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-SC-10-200
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SC-10-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzentstörfilter
Ringkerndrossel
netzentstörfilter 10a
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 28mΩ
Betriebsspannung: 250V AC
Maximalstrom: 10A
Induktivität: 2mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: SC
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,20*
€ 11,32*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 11,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK878B
ab € 268,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.