Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 2mH; 22mΩ; 250VAC; -25÷120°C; SC; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 2mH; 22mΩ; 250VAC; -25÷120°C; SC; 10A
Drossel: Draht; THT; 2mH; 22mΩ; 250VAC; -25÷120°C; SC; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-SC-10-20J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SC-10-20J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 22mΩ
Betriebsspannung: 250V AC
Maximalstrom: 10A
Induktivität: 2mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: SC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.