Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Raspberry Pi 400; Cortex A72; 4GBRAM; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einplatinencomputer; Raspberry Pi 400; Cortex A72; 4GBRAM; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SC0388
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY PI 400 UNIT KIT ES
EAN/GTIN:
     633696493001
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: RASPBERRY PI
Steckverbinder-Art: USB 2.0;RJ45;40pin;microSD;USB C;USB 3.0 x2;micro HDMI x2
Betriebstemperatur: 0...50°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Setinhalt: Tastatur;optische Maus;HDMI Kabel;Dokumentation auf Spanisch;MicroSD-Karte mit System;Netzteil mit EU-Stecker
Schnittstelle: USB;Ethernet;GPIO;HDMI;microSD
Taktfrequenz: 1,8GHz
Tastatur-Art: ES
Ausführung: kabellos
Abmessungen: 286x122x23mm
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11ac/b/g/n;Bluetooth Low Energy;Bluetooth 5.0;WIFI
Herstellerserie: Raspberry Pi 400
Architektur-Art: Cortex A72
Prozessor: BCM2711
Video-Codec: H.264;H.265;Vulkan® 1.0;OpenGL ES 3.1
Speicher: 4GB RAM
WiFi: 2,4GHz;5GHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.