Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® Compute Modul 4 CM4102008 (2GB RAM / 8GB eMMC / Wifi) 4 x 1.5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y259302
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     CM4102008
EAN/GTIN:
     0728886755301
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer raspberry
Die Leistung von Raspberry Pi 4 in einem kompakten Formfaktor für Embedded-Anwendungen.
Das Raspberry Pi Compute Module 4 verfügt über einen Quad-Core ARM Cortex-A72-Prozessor, zwei Videoausgänge und eine große Auswahl an weiteren Schnittstellen. Erhältlich in mehreren Varianten, mit einer Reihe von RAM- und eMMC-Flash-Optionen und mit oder ohne Wireless-Konnektivität.
Features:
Broadcom BCM2711 Quad-Core-Prozessor Cortex-A72 (ARM v8) 64-Bit-SoC bei 1,5 GHz
H.265 (HEVC) (bis zu 4Kp60 dekodieren), H.264 (bis zu 1080p60 dekodieren, 1080p30 kodieren)
OpenGL ES 3.0
Integrierter elektronischer Schalter zur Auswahl einer externen Antenne oder einer PCB-Trace-Antenne
2 GB LPDDR4-3200 SDRAM
8 GB eMMC-Flash-Speicher
Wifi + Bluetooth Version: 5.0
Weitere Informationen:
Höhe:
4.7 mm
Länge:
55 mm
Breite:
40 mm
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Prozessor:
ARM Cortex-A72
Speicher-Typ:
DDR4
Speicherkapazität:
8 GB
Bluetooth® Version:
5.0
Taktfrequenz:
1.5 GHz
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Prozessor-Kerne (Anzahl):
4 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Anschlüsse intern:
CSI (Camera) + DSI (Display) + GPIO (40pol.)
Grafikprozessor:
Broadcom Video Core VI
System-on-a-Chip:
Broadcom 2711
Modell:
Raspberry Pi® Compute Modul 4
Arbeitsspeicherkapazität:
2 GB
WLAN:
b/g/n/ac
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Raspberry Pi®
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 69,08*
€ 99,38*
7 Tage
57
Frei Haus
ab € 140,14*
€ 174,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.