Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment: SOM; 1,5GHz; Cortex A72; 8GBRAM,16GBFLASH; 2,4GHz,5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortiment: SOM; 1,5GHz; Cortex A72; 8GBRAM,16GBFLASH; 2,4GHz,5GHz
Artikel-Nr.:
     2805-SC0677
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RPI CM4 CM4108016 8GB RAM 16GB EMMC BLE
EAN/GTIN:
     617588405457
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
einplatinencomputer raspberry
Hersteller: RASPBERRY PI
Steckverbinder-Art: U.FL;PCIe 2.0
Betriebstemperatur: -20...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: SOM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB 2.0;PWM;Ethernet;PCM;GPIO;HDMI;MIPI-CSI2;MIPI-DSI;GPCLK;parallel RGB
Taktfrequenz: 1,5GHz
Ausführung: kabellos
Abmessungen: 55x40mm
Passendes Zubehör: SC0326;SC0480
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11ac/b/g/n;Bluetooth Low Energy;Bluetooth 5.0
Herstellerserie: Compute Module 4
Architektur-Art: Cortex A72
Prozessor: BCM2711
Video-Codec: OpenGL ES 3.0;H.264;H.265
Speicher: 16GB FLASH;8GB RAM
Wi-Fi: 2,4GHz;5GHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.